Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand für Anbau 150 cm für Typ 126 und 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand für Anbau 150 cm für Typ 126 und 172
Rückwand für Anbau 150 cm für Typ 126 und 172
Artikel-Nr.:
     400-2116508
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     100.2415.16000
EAN/GTIN:
     4004581472986
Artikeldatenblatt

Rückwand für Anbau 150 cm für Typ 126 und 172


Ergänzen Sie Ihr Flachdachhaus Typ 126 und 172 mit Lounge durch eine 21 mm starke, naturbelassen Rückwand aus massiven Blockbohlen. Die Wände bieten optimalen Schutz vor Wind und neugierigen Nachbarn.
- Rückwand für Anbau 150 cm
- 21mm
- in verschieden Farben erhältlich


Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
39 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,81*
€ 443,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,55*
€ 440,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,58*
€ 418,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,18*
€ 402,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,47*
€ 367,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.