Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 122
Gartenhaus 122
Gartenhaus 122
Gartenhaus 122
Gartenhaus 122
Artikel-Nr.:
     400-2116528
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     122.2424.43001
EAN/GTIN:
     4004581477394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 122


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise,modernes Schraubsystem, 28 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholzdach, 16 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 40 cm, hinten 15 cm Bemaßung: Firsthöhe 249 cm, Seitenwand 199 cm, (ab Oberkante Fundament) Rahmen-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 172 cm, mit 2 Lichtausschnitten mit Sprossen. Das WEKA Gartenhaus 122 Gr.4 lässt keine Wünsche offen. Optimale Stabilität erhält das 300 cm breite und 235 cm tiefe Haus durch 28 mm dicke Wandbohlen, 16 mm starker Massivholzboden und einem 16 mm starkes Massivholzdach mit Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung. In Ihrem Bausatz ist eine hochwertige Rahmen-Doppeltür inklusive hochwertiger Griffganitur mit Profizylinderschloss und 3 Schlüsseln enthalten, die das praktische Innere zum Leuchten bringt. Das Gerätehaus wurde aus naturbelassenem Fichtenholz und wird zu einem echten qualitativ hochwertigem Hingucker Ihres Gartens. Nutzen Sie dieses Gartenhaus ganz nach Ihren Wünschen.
- Firsthöhe: 249 cm, Seitenwand: 199 cm

Größe Gr. 2
Farbe schwedenrot


Weitere Informationen:
Gewicht:
428 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.056,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.333,37*
€ 2.776,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.309,46*
€ 2.748,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,99*
€ 2.610,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.127,80*
€ 2.532,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.056,13*
€ 2.446,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.