| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2116530 Herst.-Nr.: 122.2424.46001 EAN/GTIN: 4004581425036 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gartenhaus 122 Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise,modernes Schraubsystem, 28 mm Wandstärke, mit 16 mm Massivholzdach, 16 mm Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 40 cm, hinten 15 cm Bemaßung: Firsthöhe 249 cm, Seitenwand 199 cm, (ab Oberkante Fundament) Rahmen-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 172 cm, mit 2 Lichtausschnitten mit Sprossen. Das WEKA Gartenhaus 122 Gr.4 lässt keine Wünsche offen. Optimale Stabilität erhält das 300 cm breite und 235 cm tiefe Haus durch 28 mm dicke Wandbohlen, 16 mm starker Massivholzboden und einem 16 mm starkes Massivholzdach. In Ihrem Bausatz ist eine hochwertige Rahmen-Doppeltür inklusive hochwertiger Griffganitur mit Profizylinderschloss und 3 Schlüsseln enthalten, die das praktische Innere zum Leuchten bringt. Das Gerätehaus wurde aus naturbelassenem Fichtenholz und wird zu einem echten qualitativ hochwertigem Hingucker Ihres Gartens. Nutzen Sie dieses Gartenhaus ganz nach Ihren Wünschen. - Firsthöhe: 249 cm, Seitenwand: 199 cm Größe Gr. 2 Farbe anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 428 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |