Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus 126 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus 126 B
Designhaus 126 B
Designhaus 126 B
Designhaus 126 B
Designhaus 126 B
Artikel-Nr.:
     400-2116546
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     126.3024.45201
EAN/GTIN:
     4004581474935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus 126 B


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 30,5 cm, hinten 24 cm, vorn 50 cm Bemaßung: Gesamthöhe 226 cm, Rückwand 217 cm Panorama-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 173 cm Dachbelag: Bitumen-Dachbelag Aufgrund der speziellen Dachkonstruktion ist eine Eindeckung mit Bitumen-Dachschindeln nicht empfehlenswert. Das WEKA Designhaus 126 B Gr.1 mit trendigem Flachdach zeichnet sich durch Modernität und Vielfältigkeit aus. Seine Stabilität erhält das Haus durch 28 mm Wandstärke, 19 mm starkes Massivholz-Flachdach und einen 19 mm starken Massivholzboden. Das 295x240 cm (BxT) große Gartenhaus lässt sich als Winterquartier für Ihre Gartenmöbel, für Ihre Hobbies und Parties oder einfach nur zum chillen nutzen. Ein zusätzlicher 300 cm großer Anbau bietet Platz für Ihre Fahrrader, Ihr Kaminholz oder nutzen Sie diesen als Lounge-Ecke. Auf Grund einer hochwertigen verglasten Panorama-Doppeltür ist der Innenraum mit genügend Tageslicht versorgt und einem Ausblick in den heimischen Garten steht auch nichts im Wege. Dank ökologisch zertifiziertem Fichtenholz aus Schweden, das naturbelassen wurde , bilden Gartenhaus und Natur eine perfekte Symbiose. Das Designhaus wird zu einem echten Hingucker in Ihrem Garten, dass Sie nach Ihren Wünschen nutzen können - ein persönliches individuelles Designhaus im eigenen Garten.
- 19 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung, 300 cm Anbau
- Panorama-Doppeltür inkl. Griffganitur mit Profizylinderschloss und 3 Schlüsseln
- 19 mm starker Massivholzboden
- Gesamthöhe: 226cm Rückwand: 217 cm
- in veschieden Größen und Farben erhältlich:
- Gr.1 : 645 x 240 cm (BxT) in natur, schwedenrot, grau oder anthrazit
- Gr.2 : 645 x 300 cm (BxT) in natur, schwedenrot, grau oder anthrazit


Größe Gr. 1
Farbe grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
854 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.712,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.097,26*
€ 4.875,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.053,29*
€ 4.823,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.869,89*
€ 4.605,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.782,31*
€ 4.500,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.712,96*
€ 4.418,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.