| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2116575 Herst.-Nr.: 168.0201.00.00 EAN/GTIN: 4004581485146 |
| |
|
| | |
| Laube Merano gebürstetes Massivholz, Runddach, Ausstattung: verstellbare Rückenlehne, 2 Rundfenster, 2 ausziehbare Fußstützen, Stauraum unter der Sitzfläche, inkl. selbstklebender Dachbahn Die WEKA Relaxlaube Merano ist geeignet für den Außen- und Wellnessbereich. Mit einer B von ca. 170 cm und einer Höhe von 192 cm können Sie die Relaxlaube in Ihrem Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon aufstellen. Das gebürstete Massivholz verleiht "Merano" ein rustikales Aussehen, das mit dem Runddach und den beiden Seitenfenstern abgerundet wird. Im Stauraum unter der Sitzfläche ist nicht nur Platz für Ihr Lieblingsbuch oder Kissen. Sie können Ihre Füsse auf der ausziehbaren Fussstütze ablegen und die Rückenlehne bequem einstellen. Noch mehr Komfort bietet Ihnen unser Zubehör wie Sitzkissen oder das Ablageset. Mit der Relaxlaube Merano haben Sie ein Gartenmöbel der besonderen Art - gemütlich und funktional. Nehmen Sie Platz und genießen Sie die ersten Sonnenstrahlen. - Gebürstetes Massivholz - Stauraum unter der Sitzfläche - ausziehbare Fussstützen Farbe natur Weitere Informationen: | | Gewicht: | 170 kg |
|
| | |
| | | |
| |