Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus wekaLine 172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus wekaLine 172
Designhaus wekaLine 172
Designhaus wekaLine 172
Designhaus wekaLine 172
Designhaus wekaLine 172
Artikel-Nr.:
     400-2116578
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     172.2121.70001
EAN/GTIN:
     4004581459000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus wekaLine 172


Gartenhaus in stabiler Blockbohlenbauweise, 28 mm Wandstärke, mit 19 mm Massivholzdach und Massivholzboden, Dachüberstände: Seiten je ca. 25 cm, vorne und hinten 30 cm Bemaßung: Gesamthöhe 281 cm, Seitenwand 215 cm (ab Oberkante Fundament) Fenster: 3 feststehende Oberlichter Panorama-Doppeltür (lichtes Maß Türöffnung): B 165 cm x H 173 cm Dachbelag: Bitumen-Dachbelag zur Ersteindeckung Das WEKA Gartenhaus 158 ist unser zeitloses und innovatives Holzhaus für Ihren Garten. Dank breiter Panorama-Doppeltür und einem Massivholzdach mit drei großen Oberlichtern bietet das Schmuckstück viel Licht und einen hellen Innenraum. Das 300 x 300 cm (BxT) große Haus bietet viel Raum und Platz, den Sie ganz individuell nach Ihren Wünschen nutzen können. Für Langlebigkeit und hohe Stabilität sorgen 28 mm starke Blockbohlenwände, 19 mm starker Massivholzboden mit witterungsgeschützten Bodenbalken und ein versetztes 19 mm starkes Massivholz-Satteldach. Das Blockbohlenhaus aus hochwertigen naturbelassenen Fichtenholz lädt zum Verweilen im Grünen zu Hause ein - ganz nah an der Natur!
- 19 mm starkes versetztes Massivholz-Satteldach mit 3 Oberlichtern
- 19 mm starker Massivholzboden mit witterungsgeschützten Bodenbalken
- breite Panorama-Doppeltür
- Firsthhöhe: 281 cm Seitenwand: 215 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT):
- Gr.1: 205 x 210 cm in natur oder anthrazit
- Gr.2: 235 x 240 cm in natur oder anthrazit
- Gr.3: 295 x 300 cm in natur oder anthrazit


Größe Gr. 1
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
680 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.761,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.016,49*
€ 2.399,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,53*
€ 2.375,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,14*
€ 2.256,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,46*
€ 2.184,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.761,42*
€ 2.096,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.