Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus Panorama 172 mit Anbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus Panorama 172 mit Anbau
Gartenhaus Panorama 172 mit Anbau
Gartenhaus Panorama 172 mit Anbau
Gartenhaus Panorama 172 mit Anbau
Artikel-Nr.:
     400-2116609
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     172.3030.10220
EAN/GTIN:
     4004581459970
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus Panorama 172 mit Anbau


Neu: weka MH-Gartenhaus wekaLine 21 mm, 234 x 239 cm, Einzelglastür mit 2 Fensterpaneele, Anbau 300 cm Das Gartenhaus 172 Gr.1 aus bestem qualitativem naturbelassenem Fichtenholz überzeugt durch einen herrlichen Panoramablick. Dank der verglasten hochwertigen Rahmen-Einzeltür und den zwei feststehenden Fensterpaneelen an der Front, ist der Innenraum mit viel Tageslicht versorgt. Das 235 cm breite und 239 cm tiefe Haus bietet viel Raum, den Sie ganz nach Ihren Wünschen nutzen können. Ein 300 cm großer Anbau ermöglicht weitere überdachte Nutzfläche, die Sie optimal als Lounge-Ecke nutzen oder indivduell gestalten können. Für hohe Stabilität sorgen 21 mm dicke Wände, ein 16 mm starkes Massivholz-Flachdach und ein 16 mm dicker Massivholzboden. Genießen Sie, sowie bei Sonne und Regen einen freien Blick nach außen in Ihren heimischen Garten - Sie haben alles im Blick.
- 16 mm dicker Massivholzboden
- 16 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Bitum-Dachbelag
- Rahmen-Einzeltür, 2 feststehende Fensterpaneele, 300 cm Anbau
- Frontwand: 213 cm Rückwand: 207 cm
- mit Anbau 300 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT):
- Gr.1: 235 x 239 cm in natur oder anthrazit
- Gr.2: 295 x 300 cm in natur oder anthrazit


Größe Gr. 2



Weitere Informationen:
Gewicht:
640 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.452,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.765,36*
€ 3.290,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.721,48*
€ 3.238,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.583,46*
€ 3.074,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.510,62*
€ 2.987,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.452,57*
€ 2.918,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.