Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden 16 mm für Gartenhaus 209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Boden 16 mm für Gartenhaus 209
Boden 16 mm für Gartenhaus 209
Artikel-Nr.:
     400-2116646
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     209.0130.30.00
EAN/GTIN:
     4004581408572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhaus-Boden
Gartenhausboden

Boden 16 mm für Gartenhaus 209


Boden in 16 mm Stärke für das weka Haus Typ 209.2020.00. und 209.2020.00.14 Erweitern Sie Ihr Haus 209.2020.00.00 und 209.2020.00.14 mit einem naturbelassenen Massivholzboden.
- 16 mm Bodenschalung
- kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- Für Gartenhaus 209 Gr.1-3


Größe Gr. 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
90 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 462,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,85*
€ 649,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,77*
€ 637,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,85*
€ 613,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,01*
€ 549,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.