Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 218
Gartenhaus 218
Gartenhaus 218
Gartenhaus 218
Artikel-Nr.:
     400-2116661
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     218.3024.73041
EAN/GTIN:
     4004581488925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 218


weka Gartenhaus 218 Gr. 1, 241 x 205, 28 mm, Satteldach mit wekaLine, natur, DT Das Weka Gartenhaus 218 ist unser Haus des Jahres auf Grund der 28 mm dicken Blockbohlen im exlusiven wekaLine-Profil. Die Maße betragen B 241 cm x T 205 cm und bieten somit ausreichend Stauraum für Ihre Gartengeräte oder Fahrräder. In Ihrem Bausatz sind ein 16 mm starker glatt gehobelter Massivholzboden und ein 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Bitum-Dachbelag inklusive und sorgen für optimale Stabilität. Für problemloses Ein-und Ausräumen der Geräte sorgt eine 2 flügelige Tür mit Zylinderschloss. Dieses hochwertige Gartenhaus mit unvergleichbarem Design ist die ideale Lösung für gegen Garten-Chaos. Es vereint Design und Funktion in perfekter Harmonie und wird so zu einem Schmuckstück Ihres Gartens.
- 16 mm starker Massivholzboden
- 16 mm starkes Massivholz-Satteldach mit Bitum-Dachbelag
- Massive, 2-flügeilge Tür inklusive Ziylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Firsthöhe: 234 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT) :
- Gr.1 : 241x205 cm
- Gr.2 : 301x205 cm
- Gr.3 : 301x235 cm
- Gr.4: 301x295 cm
- Firsthöhe: 234 cm

Größe Gr. 3
Farbe schwedenrot


Weitere Informationen:
Gewicht:
410 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.466,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.686,84*
€ 3.197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.633,25*
€ 3.133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.526,07*
€ 3.006,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.490,34*
€ 2.963,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.466,23*
€ 2.934,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.