| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2116681 Herst.-Nr.: 262.2121.16000 EAN/GTIN: 4004581486181 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Designhaus 262 kubische Form, Flachdach, 21 mm, B 209 x T 205 cm, inklusive Massivholzfußboden, naturbelassen, anthrazit/weiß, Rahmen-Einzeltür Das WEKA Designhaus 262 fügt sich mit seiner kubischen Form in den modernen Garten harmonisch ein. Die Breite beträgt 209 cm und die Tiefe 205 cm. Für optimale Stabilität sorgen 21 mm dicke Wandblockbohlen, ein 16 mm dicker Massivholzboden und das 16 mm starke Massivholz-Flachdach. Funktionalität und Sicherheit bieten die hochwertige Drückergarnitur inklusive Profilzylinderschloss. Für mehr Licht im Innenraum empfehlen wir das schmale Seitenfenster. Nicht nur funktional und praktisch, sondern zum Verstauen und Aufräumen bestens geeignet, ist das WEKA Designhaus 262. - Massivholzdach & -boden - auch in Wetterschutz - modernes Design - Inkl. Massivholzboden - in verschieden Farben erhältlich Farbe anthrazit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 326 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |