| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2116710 Herst.-Nr.: 412.3830.00.45 EAN/GTIN: 4004581482176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Design-Saunahaus Cubilis Das moderne Design-Saunahaus Cubilis ist mit dem markanten wekaLine-Bohlenprofil ein echter Hingucker in Ihrem Garten. Der elegante Look wird mit dem Flachdach, den Abschlussprofilleisten aus Aluminium und der breiten Fensterfront ergänzt. Der Innenraum bietet zudem viel zusätzlichen Platz zum Wohlfühlen und lädt damit zum entspannten Verweilen zwischen den Saunagängen ein. Für komfortables Saunieren sorgt die integrierte Elementsauna Varberg 3. Diese bietet Ihnen mit den beiden Liegen und der zusätzlichen Querliege maximalen Sitz- und Liegekomfort und garantiert Ihnen damit puren Saunagenuss. Ergänzen Sie Ihre Sauna mit dem passenden Ofenset. Wir empfehlen die Ofensets 3, 4, 7, 8 oder 11 für optimale Wärme. Zwei 55 cm tiefe Liegen, eine 50 cm tiefe Querliege , 2 Kopfstützen, inklusive Ofenschutz und Bodenmatte. - Außenmaße: (B x T x H) 388 x 314 x 249cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise mit Elementsauna, - Farbe: naturbelassen, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne Ofen, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 1,25kn/m², - Serie: CUBILIS Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 1694,44 kg | Material: | Europäische Fichte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |