Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunahaus Kuopia 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saunahaus Kuopia 45mm
Saunahaus Kuopia 45mm
Saunahaus Kuopia 45mm
Saunahaus Kuopia 45mm
Saunahaus Kuopia 45mm
Saunahaus Kuopia 45mm
Artikel-Nr.:
     400-2116720
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     533.2525.60000
EAN/GTIN:
     4004581481865
Suchbegriffe:
Sauna-Haus
Saunahaus
Saunakota
weka saunahaus

Saunahaus Kuopia 45mm


Das Premium-Saunahaus Kuopio von WEKA ist ideal für alle Design-Fans – modern, mit Flachdach und markantem wekaLine-Profil. Gefertigt aus hochwertigem Massivholz kann das naturbelassene Saunahaus ganz individuell nach Ihrem Wunsch farblich angepasst werden. Besondere Ausstattungsmerkmale wie die spezielle Zwischendecke oder die isolierte Tür mit Dampfsperre garantieren Ihnen beste WEKA-Qualität und sorgen für ein optimales Saunaklima. Zwei 55cm tiefe Liegen und eine zusätzliche 50cm tiefe Querliege bieten viel Platz zum entspannten Saunieren. Das in der Seitenwand zu platzierende horizontale Fensterelement aus Isoglas bringt Licht in Ihre Wellnessoase. 2 Kopfstützen, große Zu- und Abluftöffnung für optimale Luftzirkulation, inklusive Ofenschutz.
- Außenmaße: (B x T x H) 263 x 303 x 253cm, - Ausstattung: 2 Saunaliegen, 1 Querliege, - Bauweise: Blockbohlenbauweise, - Farbe: naturbelassen, - Innenmaße: (B x T x H) 229 x 229 x 203cm, - Material: Europäische Fichte, - Ofentyp: ohne Ofen, - Produktart: Saunahaus, - Schneelast: 0,75kn/m², - Serie: KUOPIO

Farbe naturbelassen
Ofentyp ohne Ofen


Weitere Informationen:
Farbe:
naturbelassen
Gewicht:
853 kg
Material:
Europäische Fichte
Weitere Suchbegriffe: sauna haus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.400,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.817,93*
€ 5.733,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.763,57*
€ 5.668,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.551,24*
€ 5.415,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.455,69*
€ 5.302,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.400,05*
€ 5.236,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.