Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennholzlager 663 mit Geräteraum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennholzlager 663 mit Geräteraum
Brennholzlager 663 mit Geräteraum
Brennholzlager 663 mit Geräteraum
Artikel-Nr.:
     400-2116736
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     663.2409.00.00
EAN/GTIN:
     4004581427320
Artikeldatenblatt

Brennholzlager 663 mit Geräteraum


Allgemeines: Mehrzweckschrank mit überdachtem Holzlager, inklusiv imprägnierten Bodenhölzern, Wandaufbau: 16 mm starke Nut- und Federbretter auf massiven Hölzern befestigt,Tür: 1-flüglige Massivholztür mit Sicherheitsüberwurf und Drehöse, Türöffnung: 77 x 176cm, Dach: 16 mm starke Nut- und Federbretter, ohne Dachbelag Das WEKA Brennholzlager 663 ist der ideale Unterstellplatz für alles, was vor Wind und Wetter geschützt werden soll. Dank 16 mm dicken Wandbohlen und einem 16 mm Massivholz-Pultdach ist das Lager extra stabil. Durch kesseldruckimprägniertes Fichtenholz ist der Unterstellplatz länger gegen Witterungseinflüsse geschützt. Dank einem integriertem Geräteschrank ist ein Lagerplatz für Brennholz und Raum für Geräte und Werkzeuge ideal miteinader verbunden. Die Maße betragen B 246 x T 90cm und bieten 2,7 m³ Lagerplatz für Ihr Holz. Holen Sie sich den praktischen Stauraum für Holz und Gartenutensilien mit optimalem Raumangebot zu sich nach Hause.
- 16 mm starke Wandbohlen
- 16 mm starkes Massivholzdach
- ideale Lagerraum für Brennholz mit integriertem Geräteraum
- 2,7 m³ Holzlagerplatz
- Maße: B236 cm x T 90 cmDieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden.






Weitere Informationen:
Gewicht:
150 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 712,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,06*
€ 991,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,13*
€ 977,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,13*
€ 927,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,63*
€ 898,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,22*
€ 847,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.