Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochbeet 28mm wekaline120x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochbeet 28mm wekaline120x80cm
Hochbeet 28mm wekaline120x80cm
Hochbeet 28mm wekaline120x80cm
Hochbeet 28mm wekaline120x80cm
Artikel-Nr.:
     400-2116744
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     669.1208.76000
EAN/GTIN:
     4004581486594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochbeet

Hochbeet 28mm wekaline120x80cm


weka Profi-Hochbeet 669 aus massivem, nordischen Fichtenholz mit neuem wekaLine Profil, Nut- und Feder, 28 mm Wandstärke, einfaches Stecksystem,

Ausstattung:
naturbelassen, B 120 x T 79 H 80 cm, Komplett-Set inklusive: innenliegende Folie zum Schutz gegen Feuchtigkeit, umlaufend breiter Randabschluss als Ablagefläche.

Das qualitativ hochwertige WEKA Hochbeet 669 aus massivem, nordischen Fichtenholz ist mit seinen 28 mm starken Wänden und dem klassischen, stabilen Eckverbund die ideale Gartenhilfe für Ihre Pflanzen. Dank der ansprechenden Höhe ist die Bepflanzung rückenfreundlich zu bearbeiten. Das schöne, naturbelassene Hochbeet ist das perfekte Modell für Hobbygärtner, die mit der richtigen Vorbereitung die Erntesaison optimal nutzen wollen. Die Maße belaufen sich auf B 120 T 79 x H 80 cm. Im Set enthalten sind die innenliegende Noppenfolie zum Schutz der Wandbohlen und der Wühlmausschutz! Der Selbstbausatz ist dank des passgenauem Stecksystems und der übersichtlichen Montageanleitung einfach aufzubauen, damit Sie schnellstmöglich mit dem Säen und Pflanzen beginnen können.

- Praktische Ablagefläche,
- Optimale Arbeitshöhe,
- Besonders stabil,
- Inkl. Wühlmausschutz,
- in verschieden Farben erhältlich.

Dieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden.


Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,70*
€ 469,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,29*
€ 456,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,91*
€ 437,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,90*
€ 385,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.