Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Hochbeet 669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Hochbeet 669
Profi-Hochbeet 669
Profi-Hochbeet 669
Profi-Hochbeet 669
Profi-Hochbeet 669
Profi-Hochbeet 669
Artikel-Nr.:
     400-2116747
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     669.2008.13010
EAN/GTIN:
     4004581459581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet fichte
weka hochbeet

Profi-Hochbeet 669


weka Hochbeet aus massivem, nordischen Fichtenholz mit Nut- und Feder, 21 mm Wandstärke, naturbelassen, mit Ablagefläche und Abstellraum Das qualitativ hochwertige WEKA Hochbeet 669 aus massivem, nordischen Fichtenholz ist mit seinen 21mm starken Wänden und zusätzlicher Gewindestange zur Verstärkung der Seitenwände die ideale Beetanlage für Ihre Pflanzen. Auf Grund der optimalen Arbeitshöhe, bietet unser Hochbeet ein rückenschonendes Bepflanzen. Das schöne,naturbelassene Hochbeet ist zudem mit einem breiten Randabschluss ausgestattet, der als perfekte Ablagefläche für Ihre Gartenwerkzeuge dient. Ein integrierter Anbauschrank zur optimalen Verstauen Ihrer Gartenutensilien, damit diese immer griffbereit sind. Die Maße belaufen sich auf L 205 x B 79 x H 81 cm, sodass Sie eine optimale Arbeitsfläche haben. Eine innenliegende Folie zum Schutz der Wandbohlen vor Nässe, die Schutzfrästung gegen Schneckenbefall, sowie ein Wühlmausschutzgitter sind im Lieferumfang inklusive! Der Selbstbausatz ist dank passgenauem Stecksystem und übersichtlicher Montageanleitung einfach aufzubauen.

- massives, 21 mm dickes nordisches Fichtenholz,
- innenliegende Noppenfolie,
- Wühlmausschutzgitter,
- Breiter Randabschluss mit Schutzfräsung gegen Schneckenbefall,
- zusätzliches Gewindestange zur Verstärkung der Seitenwände,
- mit Ablagefläche und Abstellraum,
- in verschieden Farben erhältlich.

Dieses Produkt wird als Bausatz zu Ihnen nach Hause geliefert. Die einzelnen Komponenten können anhand einer Teileliste und Montageanleitung vom Kunden selbst zusammengebaut werden.


Farbe schwedenrot-weiss



Weitere Informationen:
Gewicht:
94 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,53*
€ 726,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,11*
€ 721,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,81*
€ 709,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,52*
€ 681,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,47*
€ 620,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.