| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2117936 Herst.-Nr.: 62133 EAN/GTIN: 4330542062133 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Trittstein Optisch ansprechender Trittstein für Beete, Rasen- oder Kiesflächen, auf denen kein gepflasterter Weg gewünscht ist. - Breite: 30, - Farbe: Bluestone, - Gewicht: 4,3 kg, - Höhe: 2,5, - Länge: 30, - Maße: 30 x 2,5cm, - Material: Kalkstein 1 Stück Ausführung Kalkstein Bluestone Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Bluestone | Gewicht: | 4,3 kg | Material: | Kalkstein | Länge: | 30 | Breite: | 30 | Höhe: | 2,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |