Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trittstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trittstein
Trittstein
Artikel-Nr.:
     400-2117937
Hersteller:
     Euro Stone
Herst.-Nr.:
     83169
EAN/GTIN:
     4330542083169

Trittstein


Optisch ansprechender Trittstein für Beete, Rasen- oder Kiesflächen, auf denen kein gepflasterter Weg gewünscht ist.
- Breite: 30, - Farbe: Sandstein, - Gewicht: 4,2, - Höhe: 2,5, - Länge: 30, - Maße: 30 x 2,5cm, - Material: Sandstein
1 Stück
Ausführung Sandstein mint



Weitere Informationen:
Farbe:
Sandstein
Gewicht:
4,2
Material:
Sandstein
Länge:
30
Breite:
30
Höhe:
2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.