Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschleppseil blau DIN 2500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschleppseil blau DIN 2500 kg
Abschleppseil blau DIN 2500 kg
Artikel-Nr.:
     400-2120621
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     73514
EAN/GTIN:
     4008153735141
Suchbegriffe:
Abschleppseil
abschleppseil unitec
abschleppseil

Abschleppseil blau DIN 2500 kg


- Abschleppseil mit einer Zurrkraft von 2.500 kg 
- Elastisches Nylonseil mit 2 stabilen Karabinerhaken aus rostfreiem Stahl 
- mit roter Sicherheitsfahne 
- nach DIN 76033 


- Farbe: blau, - Länge: 4





Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
0,798 kg
Länge:
4
Weitere Suchbegriffe: Abschleppseile, Unitec, Autozubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.