| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2120639 Herst.-Nr.: 72119 EAN/GTIN: 4008153721199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Performance Füll-Spachtel styrolfrei 300g - Verfügt über sehr gute Füll- und Hafteigenschaften auf fast jedem Untergrund und ist leicht schleifbar - Besonders einfach zu verarbeiten durch automatische Dosierung und Mischung mit beiliegenden Mixdüsen - Für handelsübliche Kartuschenpistolen geeignet - elastischer, schnell härtender zweikomponentiger Polyester-Spachtel ohne Styrol für glatte, porenfreie Oberflächen - universelle Eignung zum Füllen, Fixieren und Spachteln vereinfacht Reparaturarbeiten erheblich - Einsatz auch auf schwierigen Untergründen wie Metall, Stahl, Alu, Zink, Beton, Glas, Holz, Porzellan, Kunststoffe und Styropor durch hervorragende Hafteigenschaften - verträglich mit allen konventionellen Lacksystemen - beständig gegen Säuren, Laugen, Lösemittel, Wasser u. Tausalze - Farbe: hellblau, - Inhalt: 300 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hellblau | Gewicht: | 0,376 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spachtel masse, Spachtel, Nigrin, Füllspachtel, Autopflege |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |