Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezugset Newline 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezugset Newline 14-teilig
Sitzbezugset Newline 14-teilig
Artikel-Nr.:
     400-2120662
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     84959
EAN/GTIN:
     4008153849596
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
schonbezug

Sitzbezugset Newline 14-teilig


- 14-teiliges Sitzbezugset für Frontsitze und Rückbank 
- 5 Kopfstützenbezüge für separate Kopfstützen 
- Rückbank teilbar durch 3 Reißverschlüsse, dadurch symmetrische und asymmetrische Teilung möglich 
- passend für alle gängigen Fahrzeuge mit und ohne Seitenairbag 
- Airbaglösung durch Dokunaht 
- mit 2 mm Schaumstoffunterfütterung 


- Farbe: blau/schwarz, - Material: 100% Polyester

Ausführung blau-schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Gewicht:
0,938 kg
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Unitec, Autozubehör, NewLine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.