Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbezugset Twintex 14-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzbezugset Twintex 14-teilig
Sitzbezugset Twintex 14-teilig
Artikel-Nr.:
     400-2120666
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     84987
EAN/GTIN:
     4008153849879
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
unitec schonbezug
schonbezug

Sitzbezugset Twintex 14-teilig


- 14teilig, inkl. 5 Kopfstützenbezüge 
- Teilbare Rücksitzbank 
- Klettlösung 
- mit 2mm Schaumstoffunterfütterung


- Material: 50% PVC, 50% Polyester





Weitere Informationen:
Gewicht:
1,16 kg
Material:
50% PVC, 50% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Unitec, Autozubehör, Twintex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.