Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu je 200kg 150x21,4cm 2x


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Auffahrrampe Alu je 200kg 150x21,4cm 2x
Auffahrrampe Alu je 200kg 150x21,4cm 2x
Artikel-Nr.:
     400-2120678
Hersteller:
     UNITEC
Herst.-Nr.:
     10320
EAN/GTIN:
     4008153103209
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen alu
auffahrrampen

Auffahrrampe Alu je 200kg 150x21,4cm 2x


- Ideal zum Verladen – auch als Montagerampe nutzbar 
- Zusammenklappbar – ideal für Lagerung und Transport 
- Stabil und rutschfest durch gelochte Oberfläche und ausgeprägte Querrillen 
- Hohe Stabilität bei niedrigem Gewicht


- Breite: 25, - Farbe: silber, - Material: Aluminium
2 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
6,84 kg
Material:
Aluminium
Breite:
25
Weitere Suchbegriffe: unitec auffahrrampe, Anhängerzubehör, Auffahrrampe, Unitec, Autozubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 99,86*
€ 125,31*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 230,41*
€ 276,66*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,31*
€ 149,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,99*
€ 147,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,01*
€ 141,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,42*
€ 137,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 99,86*
€ 118,83
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 49,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.