| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124113 Herst.-Nr.: 03026 EAN/GTIN: 4005240030264 |
| | | |
|
| | |
| Sugan RattenKöder Pad Die Sugan RattenKöder Pads enthalten den Blutgerinnungshemmstoff Coumatetralyl. Die Ratten nehmen den Köder mit der Nahrung über einige Tage auf. Die Zeitspanne zwischen der Köderaufnahme und dem Behandlungserfolg hängt von der aufgenommenen Ködermenge ab und beugt Misstrauen der Nager bei der Köderaufnahme vor. Nach 4 bis 6 Tagen verenden die Nagetiere. Die Köder enthalten Bitterstoffe gegen versehentliche Aufnahme. - Name Hersteller: W. Neudorff GmbH KG, - Name lt. Zulassung: Sugan Rattenköder Pad, - Zulassungsnummer: DE-0015601-14 400g Ausführung 400g Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,64 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,48* | € 22,89* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,03* | € 23,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|