Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigteich Jupiter H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertigteich Jupiter H1
Fertigteich Jupiter H1
Artikel-Nr.:
     400-2124261
Hersteller:
     Outside Living
Herst.-Nr.:
     1324905
EAN/GTIN:
     8711465249058
Suchbegriffe:
Teichbecken
teichbecken

Fertigteich Jupiter H1


Entdecken Sie den Fertigteich Jupiter - der perfekte Zusatz für Ihren Garten!

Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet dieser Teich einzigartige Vorteile: einfacher Einbau, UV- und Frostbeständigkeit, Pflanzebenen, Sumpfzonen und Biotopränder. Dank optimaler Abstimmung von Länge, Breite und Tiefe entsteht ein biologisches Gleichgewicht, das für ein gesundes Ökosystem sorgt. Mit 875 Litern Fassungsvermögen und 15 Jahren Garantie bietet der Jupiter ein beeindruckendes Gesamtpaket. Bestellen Sie jetzt und verwandeln Sie Ihren Garten in eine Oase!
- Breite: 145, - Farbe: schwarz, - Gewicht: 31 kg, - Höhe: 35, - Länge: 230, - Produktart: Fertigteich

Ausführung 875l



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
31 kg
Länge:
230
Breite:
145
Höhe:
35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.119,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,51*
€ 1.544,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,81*
€ 1.468,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,70*
€ 1.413,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,18*
€ 1.331,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.