| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2124507 Herst.-Nr.: 83543 EAN/GTIN: 4010090835433 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fußboden für Gartenhaus Mühlentrup 1 Mit diesem hochwertigen Fußboden aus Massivholz schützen Sie die Gegenstände im Gartenhaus vor aufsteigender Feuchtigkeit. Durch die Bauweise mit Nut- und Federbrettern ist der Boden schnell und einfach zu verlegen. Mithilfe der, im Lieferumfang enthalteten, Bodenbalken sorgen Sie für den nötigen Abstand zum Boden. - Farbe: naturbelassen, - Material: nordische Fichte Größe 4,00x2,13m Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | naturbelassen | Gewicht: | 107,2 kg | Material: | nordische Fichte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |