| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124539 Herst.-Nr.: 82990 EAN/GTIN: 4010090829906 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Kandern 7 Das Gartenhaus wird aus 28 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine stabile Konstruktion. Das Pultdach besteht aus Massivholzdach, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Die Grundfläche beträgt 8,9 qm bei einem umbauten Raum von 19,1 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 205 cm und einer Firsthöhe von 222 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 360 cm x 240 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 1765x1400mm, - Dachart: Flachdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 10,5m², - Dachüberstand hinten: 120mm, - Dachüberstand seitlich: 180mm, - Dachüberstand vorn: 210mm, - Firsthöhe: 2220mm, - Fläche: 8,6m², - Schneelast: 94kg/m² Größe 3,64x2,44x2,30m Ausführung ohne Anbaudach Farbe naturbelassen |
| | |
| | | |
| |