| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124687 Herst.-Nr.: 82957 EAN/GTIN: 4010090829579 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Retola 3 Das Gartenhaus wird aus 19 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau. Das Flachdach besteht aus Dachplatte. Die Grundfläche beträgt 6,71 qm bei einem umbauten Raum von 10,2 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 195 cm und einer Firsthöhe von 211 cm bietet das Gerätehaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 238 cm x 213 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Material: Nordische Fichte, - Produktart: Gartenhaus Größe 2,42x2,17x2,11m Ausführung Anbauschrank + Schleppdach 2,40m Farbe terragrau Weitere Informationen: | | Material: | Nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |