| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124778 Herst.-Nr.: 83339 EAN/GTIN: 4010090833392 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Talkau 6 Das Gartenhaus wird aus 28 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine stabile Konstruktion. Das Satteldach besteht aus Dachplatte, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Die Grundfläche beträgt 7,29 qm bei einem umbauten Raum von 16,00 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 194 cm und einer Firsthöhe von 234 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 270 cm x 270 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Buntbartschloss mit 2 Schlüsseln, - Bemaßung Tür: 1765x1400mm, - Dachart: Satteldach, - Dachbelag: Dachplatte, - Dachfläche: 9,4m², - Dachüberstand hinten: 170mm, - Dachüberstand seitlich: 150mm, - Dachüberstand vorn: 170mm, - Firsthöhe: 2340mm, - Fläche: 7,29m², - Material: nordische Fichte, - Schneelast: 85kg/m² Größe 2,74x2,74x2,34m Farbe terragrau Ausführung ohne Fußboden Weitere Informationen: | | Material: | nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| |