| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124824 Herst.-Nr.: 83140 EAN/GTIN: 4010090831404 |
| |
|
| | |
| Gartenhaus Tintrup, 3,64x2,44x2,30m Das Gartenhaus wird aus 28 mm starken Wandbrettern aus nordischer Fichte im Steck-/Schraubsystem gefertigt und gewährleistet somit einen einfachen Aufbau und eine stabile Konstruktion. Das Flachdach besteht aus Massivholzdach, sodass das Gartenhaus rasch gegen von oben kommende Witterungseinflüsse geschützt ist. Die Grundfläche beträgt 8,64 qm bei einem umbauten Raum von 19,1 cbm. Mit einer Seitenhöhe von 210 cm und einer Firsthöhe von 230 cm bietet das Gartenhaus optimale Raumnutzung. Das Gartenhaus ohne Anbauten hat ein Sockelmaß von 360 cm x 240 cm. Bodenbalken sorgen für den Schutz von unten und werden unter das Gartenhaus gelegt. Durch die Kesseldruckimprägnierung der Bodenbalken sind diese vor Witterungseinflüssen und holzzersetzenden Pilzen bereits geschützt. Die praktische und vormontierte Tür sorgt mit Ihren großzügigen Abmessungen und dem Massivholzrahmen für einen einfachen Zutritt in das Gartenhaus und sichert den Inhalt nebenbei effektiv vor unbefugtem Zugriff. Die Verglasung der Lichtausschnitte sorgt für großzügigen Tageslichteinfall. - Anzahl Fenster: 0,0, - Ausstattung: Schloss mit Sicherheitsüberfalle, - Bemaßung Tür: 1765x1400mm + 1765x843mm, - Dachart: Flachdach, - Dachbelag: Massivholzdach, - Dachfläche: 10,5m², - Dachüberstand hinten: 120mm, - Dachüberstand seitlich: 180mm, - Dachüberstand vorn: 210mm, - Firsthöhe: 2300mm, - Fläche: 8,64m², - Material: nordische Fichte, - Schneelast: 94kg/m² Farbe terragrau Ausführung ohne Fußboden Weitere Informationen: | | Gewicht: | 440 kg | Material: | nordische Fichte |
|
| | |
| | | |
| |