| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2126087 Herst.-Nr.: 106-04 EAN/GTIN: 4053269002168 |
| |
|
| | |
| TAPE Gewebeband Universell einsetzbare Klebebänder für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich Wetterbeständig und wasserdicht Reparieren- Befestigen- Abdichten- Kennzeichnen und Schützen auf Stein- Metall- Holz uvm Stabiles und stark klebendes Premium-Gewebeband Hohe Mesh Zahl (Dichte der verstärkenden Gewebestreifen) für mehr Stabilität - dennoch von Hand einreißbar Sehr reißfest- wasserabweisend und UV-beständig Verarbeitbar bis + 90 °C - Breite: 50, - Farbe: Schwarz, - Länge: 25 Länge 25m Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 0,242 kg | Länge: | 25 | Breite: | 50 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |