| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2126090 Herst.-Nr.: 106-08 EAN/GTIN: 4053269002380 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAPE Gewebeband Universell einsetzbare Klebebänder für den langfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich Wetterbeständig und wasserdicht Reparieren- Befestigen- Abdichten- Kennzeichnen und Schützen auf Stein- Metall- Holz uvm Stabiles und stark klebendes Premium-Gewebeband Hohe Mesh Zahl (Dichte der verstärkenden Gewebestreifen) für mehr Stabilität - dennoch von Hand einreißbar Sehr reißfest- wasserabweisend und UV-beständig Verarbeitbar bis + 90 °C - Breite: 50, - Farbe: Silber, - Länge: 5 Länge 5m Farbe silber Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Silber | Gewicht: | 0,048534 kg | Länge: | 5 | Breite: | 50 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |