Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine TC-BD 630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenbohrmaschine TC-BD 630
Säulenbohrmaschine TC-BD 630
Säulenbohrmaschine TC-BD 630
Artikel-Nr.:
     400-2126113
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4250595
EAN/GTIN:
     4006825633535
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Säulenbohrmaschine TC-BD 630


Die Einhell Säulenbohrmaschine TC-BD 630 erlaubt punktgenaue und präzise Bohrungen und liefert dank der 12-fach-Abstufung für jedes Material die richtige Drehzahl. Für die gängigsten Bohrergrößen von 1, 5-16mm ist das robuste Zahnkranzfutter konzipiert, wobei die MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer noch mehr Flexibilität bietet. Der Tiefenanschlag ermöglicht einfach exakte Bohrungen, auch in Serie und für feine Kraftdosierung sorgt das Drehkreuz mit den gummierten Griffen. Der Bohrtisch ist höhenverstell-, neig- und drehbar und ermöglicht so mit verschiedenste Bohrungen und für Sicherheit sorgen der klappbare Späneschutz und der Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung. Zum Lieferumfang gehört ein Schraubstock zur Werkstückfixierung

Merkmale
- Für jedes Material die richtige Drehzahl dank 12-fach Abstufung
- Robustes Zahnkranzfutter 1, 5-16mm für alle gängigen Bohrergrößen
-MK2-Aufnahme für Morsekegelbohrer und so mit mehr Flexibilität
- Einstellbarer Tiefenanschlag für exakte Bohrungen auch in Serie
- Variabel durch höhenverstell-, neig- und drehbarem Bohrtisch
- Kugelgelagerte Bohrspindel für langlebigen und leichten Betrieb
- Gummierte Griffe am Drehkreuz für eine feine Kraftdosierung
- Der klappbare Späneschutz sorgt für Anwendersicherheit
- Sicherheit durch Ein-/Ausschalter mit Nullspannungs-Auslösung
- Im Lieferumfang enthaltener Schraubstock zur Werkstückfixierung
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzspannung: 230 V, - Akkutechnologie: -, - Anzahl Gänge: 12,0, - Bohrfutter, Ausführung: 16 mm, - Bohrfutterspannbereich: 1,5 - 16 mm, - Breite: 43, - Drehmomentstufen: -, - Drehzahlregulierung: ja, - Gewicht: 32,55 kg, - Höhe: 19,5, - Kabellänge: -, - Länge: 76,5, - Leerlaufdrehzahl, 2. Gang: -, - Leerlaufdrehzahl, 1. Gang: 250 - 2450 min ^-1, - Leistung: max. 630 W, - Max. Bohrdurchmesser Mauerwerk: -, - Max. Bohrdurchmesser Stein: -, - Produktgewicht (ohne Akku): 32.55, - Schlagenergie, Max.: -, - Schnellspannbohrfutter: ja, - Schnellwechselfutter: -, - Werkzeugaufnahme: MK 2





Weitere Informationen:
Gewicht:
32,55 kg
Länge:
76,5
Breite:
43
Höhe:
19,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 206,87*
€ 250,27*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 220,53*
€ 268,67*
Frei Haus
ab € 295,75*
€ 354,03*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 355,13*
€ 418,96*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,27*
€ 297,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,39*
€ 282,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.