Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchsäge TE-PS 165


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchsäge TE-PS 165
Tauchsäge TE-PS 165
Tauchsäge TE-PS 165
Tauchsäge TE-PS 165
Artikel-Nr.:
     400-2127030
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4331300
EAN/GTIN:
     4006825629668
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Tauchkreissäge
Tauchsäge

Tauchsäge TE-PS 165


Die Einhell Tauchsäge TE-PS 165 arbeitet sich kraftvoll durch unterschiedlichste Materialien: Das hochwertige Hartmetall-Sägeblatt erlaubt präzise Schnitte bei 45 bis 90° Neigungswinkel. Schnitttiefe und Neigungswinkel sind werkzeuglos einstellbar. Die Sägeblattarretierung ermöglicht einen leichten Wechsel des Blattes. Das Sichtfenster bietet bessere Sicht auf den Schnittbereich. Das vier Meter lange Kabel sorgt für einen besonders großen Aktionsradius. Geradlinige Arbeitsergebnisse ermöglicht der Parallelanschlag. Dank Staubsaugeradapter an der Tauchsäge bleibt der Arbeitsplatz sauber. Der große Griffbügel dient dem ermüdungsfreien Arbeiten. Für noch mehr Präzision sorgt das separat erhältliche Führungsschienensystem.

Merkmale
- Werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Großer Griffbügel für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hochwertiges Hartmetall-Sägeblatt für saubere Schnitte
- Sägeblattarretierung für leichten Sägeblattwechsel
- Saubere, präzise Schnitte im randnahen Einsatzbereich
- Sichtfenster für bessere Sicht auf den Schnittbereich
- Kabellänge 4m für großen Aktionsradius
- Parallelanschlag für geradlinige Arbeitsergebnisse
- Staubsaugeradapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Separat erhältliches Führungsschienensystem für mehr Präzision
- Spez. Plastikhalter für die Feinjustierung der Führungsschiene
- Akkukapazität: -, - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: Netzanschluss: 220-240V, - Akkutechnologie: -, - Anschluss zur Staubabsaugung: ja, - Breite: 25, - Gehrungsschnitte: ja, - Gewicht: 4,75 kg, - Höhe: 27,2, - Hubhöhe: -, - Hubzahl (1. Gang / 2. Gang): -, - Kabellänge: 4m, - Länge: 38, - Leerlaufdrehzahl: 5200 min-1, - Nenneingangsleistung: 1200 W, - Pendelhub: -, - Sägeblattdurchmesser: Ø165 mm x Ø20 mm, - Schnitttiefe in Holz: 56mm bei 90°; 42mm bei 45°, - Schnitttiefeneinstellung: werkzeuglos, - Werkzeugloser Sägeblattwechsel: Ja





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,75 kg
Länge:
38
Breite:
25
Höhe:
27,2
Weitere Suchbegriffe: einhell handkreissäge, handkreissäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 85,22*
€ 106,78*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 107,08*
€ 132,24*
€ 6,90*
ab € 112,04*
€ 139,16*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 169,05*
€ 206,22*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.