Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Hosenträger mit Metallclips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hosenträger mit Metallclips
Hosenträger mit Metallclips
Artikel-Nr.:
     400-2128846
Hersteller:
     STIHL
Herst.-Nr.:
     00008841510
EAN/GTIN:
     0795711008949
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Hosen-Träger
Hosenträger

Hosenträger mit Metallclips


Farbe Orange, 70 % Polyamid, 30 % Gummi. Für Bundhosen, mit Metallklips mit Kunststoffinlay. Material: 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Verstärkung: Leder.


Länge 110cm
Farbe Orange


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1629 kg
Weitere Suchbegriffe: bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 14,75*
€ 20,95*
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 16,47*
€ 23,17*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.