| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2131487 Herst.-Nr.: 20.8170.62.SB EAN/GTIN: 4016318034190 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Endkappe Blues, 1 Stück Das moderne Programm Blues ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Außergewöhnlich, mit starker natürlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstücke und Träger aus. Die Endstücke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden. - Farbe: messing-antik Farbe messing-antik Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | messing-antik | Gewicht: | 33,6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gardinenstangenendkappe, Gardinenstangenendstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Endkappe (Rohr), Rohrendkappe, Rohrschutzkappe, endkappe (rohr) messing, endkappe für gardinenstange, messing-fitting kappe, Endkappe, Endstück, Gardinenstangen 20 mm, moderne Fenstergestaltung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |