| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2131488 Herst.-Nr.: 20.8170.04.SB EAN/GTIN: 4016318033940 |
| |
|
| | |
| Endkappe Blues, 1 Stück Das moderne Programm Blues ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Außergewöhnlich, mit starker natürlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstücke und Träger aus. Die Endstücke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden. - Farbe: schwarz Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 34,6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |