| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2131549 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DRM.080.210.39 EAN/GTIN: 4016318387135 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klemmfix Duo-Rollo Pastell Einzigartige Lichtspiele! Den neusten Trend in Sachen Licht- und Sichtschutz bietet Ihnen dieses hochwertig verarbeitete Klemmfix Duo-Rollo. Durch die 2 parallel verlaufenden Stoffbahnen mit abwechselnd gewebten transparenten und blickdichten Streifen koennen Sie mit Hilfe des Kettenzuges das einfallende Licht ganz individuell dosieren. Dabei entstehen wundervolle Lichtspiele. Ein weiteres Highlight bietet die Montage des Duo-Rollos, denn diese erfolgt einfachen mit Klemmtraegern. Gerade in Mietwohnungen stellen Loecher in den Fenstern oder Waenden ein grosses Problem dar. Mit den beiliegenden Klemmtraegern ist das jetzt kein Problem mehr. Er wird einfach auf den Fensterfluegel geklemmt und schon ist das Duo-Rollo montiert. Sollte sich Staub absetzen, kann der Stoff einfach mit einem Staubsauger gereinigt werden. Bei Flecken kann der Stoff auch leicht feucht abgewischt werden. Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamtbreite. - Breite: 80, - Farbe: pastellgrün, - Länge: 210, - Lichtdurchlässig: Ja, - Material: 100% Polyester, - Stoff: abwechselnd blickdicht und transparent Klemmfix Duo-Rollo, Qualitätsseitenzug, mit 2 verstellbaren Klemmträgern und Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung Größe 80x210cm Farbe pastellgrün Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | pastellgrün | Gewicht: | 917,8 | Material: | 100% Polyester | Länge: | 210 | Breite: | 80 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonnenschutz, Duo-Rollo, Klemmfix-Duo-Rollo, 123 montiert, lichtdurchlässig, mit Klemmträger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |