| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2131567 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 12.21.55.42 EAN/GTIN: 4016318045714 |
| |
|
| | |
| Klemmfix Cafehausstange mit Kunststoffklemmträger Diese Cafehausstange mit elegantem Klemmträger ist eine selbstklemmende Scheibengardinenstange. Sie ist aus Metall und Kunststoff und in verschiedenen Auszugslängen erhältlich, die passend in den Fensterrahmen geklemmt werden. Diese Scheibengardinenstange ist in weiß und silber-matt erhältlich. Die Klemmträger sind passend nachkaufbar. - Farbe: silber-matt Größe 55-85cm Farbe silber-matt Weitere Informationen: | | Farbe: | silber-matt | Gewicht: | 128,2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gardinenstange 85 cm, Caféhaus, Vitragen, Küchengardine, Scheibengardine, Modern, Zubehör, Klemmträger |
| | |
| |