| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2131579 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 77.050.130.90 EAN/GTIN: 4016318386954 |
| |
|
| | |
| Klemmfix Plissee Ranke weiß, verspannt Dieses moderne Print-Klemmfix-Plissee mit seinem floralem Design ist der perfekte Sonnenschutz für Mietwohnungen. Die dezenten Farben und deren Verlauf geben Ihren Fenstern den perfekten Schliff. Durch die Klemmtraegermontage vermeiden Sie Beschaedigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke. Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslaenge bewegt. Das Oeffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhaengende Bedienelemente gestoert. Mit diesem Klemmfix-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall fuer Ihre Raeume. Darueber hinaus sorgt die Verspannung auch bei angekippten Fenstern immer fuer den richtigen Halt. Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbestaendig sowie lichtecht. - Breite: 50, - Farbe: weiß, - Länge: 130 Größe 50x130cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 391,6 | Länge: | 130 | Breite: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Liedeco, Liedeco Klima, Sonnenschutz, Klemmfix-Plissee, verspannt, lichtdurchlässig, Sichtschutz, Fensterbekleidung, Klemmträger, 123 montiert |
| | |
| |