Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Plissee verspannt inkl. 4 Klemmträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Plissee verspannt inkl. 4 Klemmträger
Klemmfix-Plissee verspannt inkl. 4 Klemmträger
Klemmfix-Plissee verspannt inkl. 4 Klemmträger
Klemmfix-Plissee verspannt inkl. 4 Klemmträger
Artikel-Nr.:
     400-2131584
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75.060.130.02
EAN/GTIN:
     4016318045752
Suchbegriffe:
Jalousie
Plissee
jalousie 60 x 130cm
jalousie

Klemmfix-Plissee verspannt inkl. 4 Klemmträger


Dieses Klemmfix-Plissee ist der perfekte Sonnenschutz fuer Mietwohnungen. Durch die Klemmtraegermontage vermeiden Sie Beschaedigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke.
Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslaenge bewegt. Das oeffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhaengende Bedienelemente gestoert. Mit diesem Klemmfix-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall fuer Ihre Raeume. Darueber hinaus sorgt die Verspannung auch bei angekippten Fenstern immer fuer den richtigen Halt.
Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbestaendig sowie lichtecht.
- Breite: 60, - Farbe: grau, - Länge: 130

Größe 60x130cm
Farbe grau


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
553,8
Länge:
130
Breite:
60
Weitere Suchbegriffe: jalousie grau, Liedeco, Liedeco Klima, Sonnenschutz, Klemmfix-Plissee, verspannt, lichtdurchlässig, Sichtschutz, Fensterbekleidung, Klemmträger, 123 montiert, Hergestellt in Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.