Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenzugrollo Easy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenzugrollo Easy
Seitenzugrollo Easy
Artikel-Nr.:
     400-2131700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RE.082.180.13
EAN/GTIN:
     4016318202605
Suchbegriffe:
Faltrollo
Rollo
Sichtschutzrollo

Seitenzugrollo Easy


Dieses Rollo ist technisch genauso konzipiert wie das klassische Seitenzugrollo. Durch das beiliegende Befestigungsmaterial kann das Rollo ohne größeren Aufwand montiert werden. Schaffen Sie sich mit geringem Einsatz ein vollwertiges Sonnenschutzsystem. Der Schnurzug kann wahlweise links oder rechts montiert werden.
Bitte beachten: Bei der Montage in der Nische benötigen Sie rechts und links zusätzlich je 1 cm Platz. Es müssen immer zwei bis drei Umwicklungen auf der Rollo-Welle verbleiben, da der Stoff an der Welle verklebt ist. Wird das Rollo komplett abgelassen, kann es vorkommen dass sich der Stoff von der Welle löst. Die angegebene Länge ist jedoch immer gewährleistet.
Weitere Montagemöglichkeiten: Wandmontage, Deckenmontage, Montage mit Klemmträger (als Zubehör bestellbar)
Lieferumfang: Seitenzugrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Materialeigenschaften: Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Maße H x B x T in cm: Bitte beachten, dass der Stoff ca. 4 cm schmaler ist als die angegebene Gesamt-Breite.
Besonderheiten: Der Seitenschnurzug kann sowohl links als auch rechts angebracht werden. Beim Hochziehen des Rollos entfällt das lästige Überspringen und ein sicheres Einrasten in jeder gewünschten Höhe ist gegeben. Der Stoff besteht aus einem schnittfesten Gewebe.
- Breite: 82, - Farbe: gelb, - Länge: 180
Seitenzugrollo, Montageanleitung, Zugschnur, Befestigungsmaterial
Größe 82x180cm
Farbe gelb


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Gewicht:
2552
Länge:
180
Breite:
82
Weitere Suchbegriffe: Seitenzugrollo, Sonnenschutz, Sichtschutz, Fenstervorhang, Vorhänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.