Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tier-Abwehrgerät Outdoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tier-Abwehrgerät Outdoor
Tier-Abwehrgerät Outdoor
Artikel-Nr.:
     400-2132879
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     05044
EAN/GTIN:
     9003117050440
Suchbegriffe:
Fernhaltemittel
Repellent
Vergrämungsmittel
fernhaltemittel

Tier-Abwehrgerät Outdoor


Guard of the yard – der Garten-Wächter schlägt ungebetene Vierbeiner in die Flucht.

Ein Abwehrgerät zur umweltfreundlichen Vertreibung von Hunden, Katzen, Marder, Waschbären und Wildtieren. Der solarbetriebene Garten-Wächter verfügt, über eine Reichweite bis zu 8 m in einem Erfassungsbereich von über 110° zur Sicherung von bis zu 60 m² Fläche. Die sich wellenartig verbreitenden, niederfrequenten Ultraschallwellen sind für das menschliche Ohr nur minimal wahrnehmbar – für die Störenfriede sind sie aber ein Graus und Sie nehmen schnell reißaus.

Ein großer Schreck für vierbeinige Störenfriede. Zusätzlich bietet der Vertreiber zur Abschreckung eine grelle Blitzlichtbeleuchtung, welche nach Aktivierung des Bewegungsmelders startet. Der Vertreiber reduziert Tierschäden, Lärm- und Geruchsbelästigung durch markierende oder wildernde Tiere auf ein Minimum daher ein absolutes Muss für Gartenbesitzer.

Einfache Handhabung. Das mit Solarenergie betriebene Abwehrgerät kann sowohl mithilfe des mitgelieferten Erdspießes im Boden fixiert als auch dank Aussparung auf der Gerätrückseite hängend platziert werden. Der integrierte Infrarot Bewegungsmelder aktiviert den Ultraschall dessen Stärke über zwei Drehschalter (Intensität des Ultraschalls und Programm) je nach Bedarf in einem Frequenzbereich von 17 bis 23 kHz eingestellt werden kann. Die Programme [0-5] decken unterschiedliche Arbeitsmodi von 0 inaktiv bis 5 starke Frequenzintervalle ab.

Ungebetener tierischer Besuch wird mittels Ultraschall und grellem Blitzlicht vom Grundstück verjagt und langfristig ferngehalten. Der Ton ist für den Menschen kaum wahrnehmbar, für die tierischen Besucher jedoch sehr unangenehm. Abwehrgerät ist witterungsbeständig so beschützt der Guard sie bei Tag und Nacht.

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen das Verhalten eigener Haustiere auf den Ultraschall Vertreiber zu beobachten und bei Bedarf Intensität reduzieren. Beste Ergebnisse werden bei freier Entfaltung des Schalls erzielt.


Ausführung Batterie



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,269 kg
Weitere Suchbegriffe: Tier-Abwehrgerät Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.