Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmertreibhaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmertreibhaus
Zimmertreibhaus
Artikel-Nr.:
     400-2132923
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     6842
EAN/GTIN:
     9003117068421
Suchbegriffe:
Zimmertreibhaus

Zimmertreibhaus


Ideales Zimmertreibhaus für alle, die ihr gärtnerisches Können im Kleinformat testen wollen. Durch die minimalen Abmessungen auch auf kleinsten Flächen aufstellbar. Es wird keine extra Anzuchterde benötigt, die Samen können in die beiliegenden Quelltabs gesteckt werden. Dank der guten Wachstumseigenschaften wachsen die Keimlinge besonders schnell.
Größe: ca. 19 x 11 x 11 cm
- Farbe: Braun

Ausführung 8 Tabs



Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0,045 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.