Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Leine
Premium Leine
Premium Leine
Artikel-Nr.:
     400-2133701
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     200219
EAN/GTIN:
     4053032017009

Premium Leine



besonders belastbares Gurtband
doppellagig, Größe L–XXL einlagig
mit neoprengepolsterter Handschlaufe
mit Öse z. B. zum Befestigen der Hundemarke oder eines Flashers
- Farbe: waldgrün

Länge 1,00m
Farbe waldgrün
Breite 20mm

Weitere Informationen:
Farbe:
waldgrün
Gewicht:
0,142 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.