| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2140533 Herst.-Nr.: U4642E-DD EAN/GTIN: 4718000150224 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Instalux bewegungsgesteuerte Unterbau-LED ultraflaches Aluminiumgehäuse, Größe wählbar: 30 cm, 60 cm, Lichtplattentechnologie: keine sichtbaren Dioden oder Blendung, integrierte Beleuchtung: dimmbares LED Leuchtmittel (Leuchtmittel nicht austauschbar) berührungsloses An- / Ausschalten, Dimmen, Bedienungssensoren registrieren Ihre Handbewegung und unterscheiden Signale zu Start, Stopp und Dimmung der Lampe einfacher Steckeranschluss, 24 W Treiber, Länge 145 cm, optionales Verbindungskabel zur Koppelung mehrerer Geräte inklusive, Länge 30 cm Länge 30cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |