Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hobel DKP180Z 82mm 18,0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Hobel DKP180Z 82mm 18,0 V
Akku-Hobel DKP180Z 82mm 18,0 V
Artikel-Nr.:
     400-2140724
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DKP180Z
EAN/GTIN:
     0088381662635
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel

Akku-Hobel DKP180Z 82mm 18,0 V



- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer
- Leichte und sehr handliche Maschine
- Große V-Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish
- Mit HM-Wendemessern ausgestattet
- Spantiefe präzise einstellbar durch leichtgängiges Drehrad mit Rastungen
- Mit Motorbremse
Lieferumfang:
- 1 Parallelanschlag
Lieferumfang:
- ohne Akku, ohne Ladegerät
- Akkuspannung: 18 V, - Gewicht inkl. Akku: 3,2 - 3,5 kg, - Hobelbreite: 82 mm, - Leerlaufdrehzahl: 15000 min-1, - Schalldruckpegel: 84 dB(A), - Schallleistungspegel: 95 dB(A)





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,734 kg
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 130,13*
€ 155,75*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 131,71*
€ 157,95*
€ 3,50*
ab € 137,96*
€ 164,98*
Frei Haus
ab € 142,28*
€ 169,60*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,99*
€ 223,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,93*
€ 266,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,12*
€ 234,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,23*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 146,46*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,45*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 58,45*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,46*
Zubehör
Makita
DEADML805
ab € 109,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.