Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2140727 Herst.-Nr.: DTL061Z EAN/GTIN: 0088381664240 |
| |
|
| | |
| Akku-Winkelschlagschrauber DTL061Z 18 V Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer Handlicher Akku-Winkel-Schlagschrauber mit geringem Eckmaß von 53 mm Elektronikschalter für stufenlose Drehschlagzahlsteuerung Mit Motorbremse Mit leuchtstarker LED - Akkuspannung: 18 V, - Produktmaße: 387 x 78 x 116 mm, - Schallleistungspegel: 102 dB(A), - Werkzeugaufnahme: 1/4" ohne Akku, ohne Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,395 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 137,21* | € 165,46* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,29* | ab € 149,56* | € 178,75* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 149,92* | € 178,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 154,00* | € 185,23* | | | | Lager 400 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 204,36* | € 241,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|