Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Gemüsekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Gemüsekorb
Edelstahl Gemüsekorb
Artikel-Nr.:
     400-2142023
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8917H
EAN/GTIN:
     4046806084529
Suchbegriffe:
Gemüsekorb Edelstahl
Grillkorb
Korb für Grillgemüse
Edelstahlkorb

Edelstahl Gemüsekorb


0
- Farbe: silber/schwarz, - Maße: 32,5 x 28,0 x 7,0 cm, - Material: Edelstahl

Größe 32,5 x 28,0 x 7,0 cm



Weitere Informationen:
Farbe:
silber/schwarz
Gewicht:
1,13 kg
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.