Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Guss-Wok Flach Einleger für Rost-in-Rost System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Guss-Wok Flach Einleger für Rost-in-Rost System
Guss-Wok Flach Einleger für Rost-in-Rost System
Artikel-Nr.:
     400-2142044
Hersteller:
     Tepro
Herst.-Nr.:
     8580H
EAN/GTIN:
     4046806073158
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

Guss-Wok Flach Einleger für Rost-in-Rost System


Guss-Wok Einleger zum Einlegen in das Rost in Rost System (Ø 57 cm). 
Passend für "Rockford", "Texas R", "Kansas R", "Ontario R", "Montreal R", "Seattle 2 R", "Jackson 3", "Jackson 4" und "Jackson 5".


- Farbe: schwarz, - Maße: ca. 35,3 cm × 8 cm





Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,29 kg
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok, Rost-in-Rost-System, Grilleinleger, Guss Wok Einleger, Guss-Wok, Gusswok zum Einlegen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.