Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duaxo Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duaxo Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen 50 ml
Duaxo Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen 50 ml
Artikel-Nr.:
     400-2143646
Hersteller:
     Compo
Herst.-Nr.:
     17782
EAN/GTIN:
     4008398077822
Sicherheitsdatenblatt

Duaxo Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen 50 ml


- Vollsystemisches Fungizid-Konzentrat
- Gegen Sternrußtau, Echten Mehltau, Rost, Blattflecken, Monilia und Schorf
- An Rosen, Zierpflanzen und -gehölzen
- Für Gewächshaus und Garten
- Schützt und stoppt die Ausbreitung in bereits befallenen Blättern
- Wirkt von innen mit Depoteffekt
- Nicht bienengefährlich
- Wirtschaftlich nur 4,5 ml für 10 m²
- Wirkstoff: Difenoconazol
- Name Hersteller: COMPO, - Name lt. Zulassung: COMPO Duaxo® Rosen Pilz-frei für alle Zierpflanzen, - Wirkstoff: Difenoconazol, - Zulassungsnummer: 006300-61
1 Flaschemit Dosierbecher á 50ml






Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.